オーティス
Sタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
30
0(8)
15
30
45
60
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344426
品番
AA2511543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
30
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm