曜日別特売
AFS25240504 ステンレス 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48344557

AFS25240504 ステンレス 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48344557
AFS25240504 ステンレス 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48344557

ステンレス 固定吊正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48344557品番AFS25240504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
シルバー寸法L(mm)45仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする