オーティス
W-20 並受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
しんちゃ
しんちゃ
くろ
仕上
しんちゃ
しんちゃ
くろ
適合サイズ
桶:PC50
桶:PC50
桶:N3.5Ⅱ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344654
品番
AF10101050S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
165
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:PC50
材種
貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
パナソニック