オーティス
ステンレス 3×13足オートSヨコロック自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
45~75
0~45
45~75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344715
品番
ADS2114090B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
45~75
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:Σ90/VM120
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
エスロン