オーティス
W-20 正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
しんちゃ
適合サイズ
桶:N3.5Ⅱ
注文コード
48344986
品番
AF20100350S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
しんちゃ
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:N3.5Ⅱ
材種
貝:1.2×20mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
パナソニック