オーティス
Sタイプ 前掛打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
75
0(9)
15
30
45
60
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48345187
品番
AA2511047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
75
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:シルバーmm