曜日別特売
AFS2125070A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配 オーティス 48345510

AFS2125070A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配 オーティス 48345510
AFS2125070A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配 オーティス 48345510

ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
仕上SUS304素地
適合サイズ桶:PJ70
寸法L(mm)0~45
内容量1個注文コード48345510品番AFS2125070A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
シルバー寸法L(mm)0~45仕上SUS304素地適合サイズ桶:PJ70材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする