曜日別特売
AH40930117 内爪リベット付上打 10丁流れ オーティス 48345564

AH40930117 内爪リベット付上打 10丁流れ オーティス 48345564
AH40930117 内爪リベット付上打 10丁流れ オーティス 48345564

内爪リベット付上打 10丁流れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48345564品番AH40930117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
シルバー寸法L(mm)180仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:117材種貝:6.0×15mm、足:6.0×15mm適合メーカートヨ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする