オーティス
ステンレス 一八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブロンズ
しんちゃ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48345634
品番
AB3364044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
195
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×18mm、足:丸5.8mm