オーティス
ステンレス 一八くん 丸横打 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48345668
品番
AB3339044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
20~40
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×18mm、足:丸5.0mm