オーティス
一八くん 九州型ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
色
シルバー
適合サイズ
桶:120
注文コード
48345704
品番
AA3303035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
34~52
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:120
材種
貝:1.2×18mm、足:2.2×13mm