曜日別特売
AA5350004 一八くん 打込  5丁流 オーティス 48345720

AA5350004 一八くん 打込  5丁流 オーティス 48345720
AA5350004 一八くん 打込  5丁流 オーティス 48345720

一八くん 打込 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:105
寸法L(mm)150
内容量1セット注文コード48345720品番AA5350004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
シルバー寸法L(mm)150寸法H(mm)20~40仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105材種貝:1.2×18mm、足:丸5.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする