AA3110076 Sタイプ ツル首 5丁流 オーティス 48345957

AA3110076 Sタイプ ツル首 5丁流 オーティス 48345957
AA3110076 Sタイプ ツル首 5丁流 オーティス 48345957

Sタイプ ツル首 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:150
寸法L(mm)210
内容量1セット注文コード48345957品番AA3110076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
シルバー寸法L(mm)210寸法H(mm)36~56仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする