曜日別特売
AA4211505 Sタイプ スレート上打 5丁流 小波用 オーティス 48345966

AA4211505 Sタイプ スレート上打 5丁流 小波用 オーティス 48345966
AA4211505 Sタイプ スレート上打 5丁流 小波用 オーティス 48345966

Sタイプ スレート上打 5丁流 小波用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ桶:120
内容量1セット注文コード48345966品番AA4211505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
シルバー寸法L(mm)125仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:120材種貝:2.7×13mm、色:シルバーmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする