AC3300005D 一八くん ツル首 5丁流 オーティス 48345984

AC3300005D 一八くん ツル首 5丁流 オーティス 48345984
AC3300005D 一八くん ツル首 5丁流 オーティス 48345984

一八くん ツル首 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークブラウン
仕上ダークブラウン
適合サイズ桶:120
寸法L(mm)150
内容量1セット注文コード48345984品番AC3300005D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ダークブラウン寸法L(mm)150寸法H(mm)43~63仕上ダークブラウン適合サイズ桶:120材種足:2.2×11mm、色:ダークブラウンmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする