オーティス
Sタイプ ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
しんちゃ
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
しんちゃ
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
桶:120
桶:150
桶:105
桶:100
寸法L(mm)
210
180
210
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346070
品番
AA3110074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
36~56
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×13mm、色:シルバーmm