AB3364044S ステンレス 一八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流 オーティス 48346115

AB3364044S ステンレス 一八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流 オーティス 48346115
AB3364044S ステンレス 一八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流 オーティス 48346115

ステンレス 一八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
しんちゃ
内容量1セット注文コード48346115品番AB3364044S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
しんちゃ寸法L(mm)195仕上しんちゃステン適合サイズ桶:105材種足:丸5.8mm、色:しんちゃmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする