オーティス
一八くん 九州型ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
色
しんちゃ
適合サイズ
桶:120
注文コード
48346158
品番
AC3303035S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
34~52
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:120
材種
足:2.2×13mm、色:しんちゃmm