オーティス
ラビット 丸横打 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48346185
品番
AA3439044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
20~40
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:シルバーmm