オーティス
一八くん 打込 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
しんちゃ
シルバー
しんちゃ
くろ
仕上
しんちゃ
亜鉛メッキ
しんちゃ
くろ
適合サイズ
桶:105
桶:105
桶:120
寸法L(mm)
180
150
180
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346210
品番
AC5350034S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
20~40
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:しんちゃmm