オーティス
一八くん 打込 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
くろ
シルバー
しんちゃ
くろ
仕上
くろ
亜鉛メッキ
しんちゃ
くろ
適合サイズ
桶:105
桶:105
桶:120
寸法L(mm)
150
150
180
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346219
品番
AC5350004K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
20~40
仕上
くろ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:くろmm