曜日別特売
AC5350034K 一八くん 打込  5丁流 オーティス 48346228

AC5350034K 一八くん 打込  5丁流 オーティス 48346228
AC5350034K 一八くん 打込  5丁流 オーティス 48346228

一八くん 打込 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
くろ
仕上くろ
適合サイズ桶:105
寸法L(mm)180
内容量1セット注文コード48346228品番AC5350034K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
くろ寸法L(mm)180寸法H(mm)20~40仕上くろ適合サイズ桶:105材種足:丸5.0mm、色:くろmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする