オーティス
ラビット スレート上打 小波用 10丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:105
桶:120
桶:105
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346386
品番
AA4421904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法H(mm)
25~70
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105