曜日別特売
AC3300034S 一八くん ツル首 5丁流 オーティス 48346526

AC3300034S 一八くん ツル首 5丁流 オーティス 48346526
AC3300034S 一八くん ツル首 5丁流 オーティス 48346526

一八くん ツル首 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
しんちゃ
仕上しんちゃ
適合サイズ桶:105
寸法L(mm)180
内容量1セット注文コード48346526品番AC3300034S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
しんちゃ寸法L(mm)180寸法H(mm)43~63仕上しんちゃ適合サイズ桶:105材種足:2.2×11mm、色:しんちゃmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする