オーティス
Sタイプ スレート上打 5丁流 小波用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合サイズ
桶:75
桶:120
桶:75
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346569
品番
AA4211502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
125
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:75
材種
貝:2.7×13mm、色:シルバーmm