オーティス
Sタイプ 丸ツル首 モッコなし 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:120
桶:105
桶:120
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346596
品番
AA3270025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
20~40
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:120
材種
足:丸7.5mm、色:シルバーmm