AA3110033 Sタイプ ツル首 5丁流 オーティス 48346709

AA3110033 Sタイプ ツル首 5丁流 オーティス 48346709
AA3110033 Sタイプ ツル首 5丁流 オーティス 48346709

Sタイプ ツル首 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:100
寸法L(mm)180
内容量1セット注文コード48346709品番AA3110033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)36~56仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする