曜日別特売
AA3472025 ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流 オーティス 48346770

AA3472025 ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流 オーティス 48346770
AA3472025 ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流 オーティス 48346770

ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:120
内容量1セット注文コード48346770品番AA3472025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
シルバー寸法L(mm)165仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:120材種足:丸7.5mm、色:シルバーmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする