曜日別特売
SN-015BK 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス 48347305

SN-015BK 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス 48347305
SN-015BK 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス 48347305
SN-015BK 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス 48347305
SN-015BK 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス 48347305
SN-015BK 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス 48347305
SN-015BK 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス 48347305

手回しカラーミリネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48347305品番SN-015BK
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。

材質アルミニウム全長(mm)約11.8タイプ手回しネジ規格M3-6ねじ長さ(mm)約6.0質量(g/個)約1.5つまみ径(Φmm)約10.0入数6個つまみ長L(mm)約5.8
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする