曜日別特売
K-1637 たわし受け吸盤メッシュ 岩崎工業 48348276

たわし受け吸盤メッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ベージュグレイ
内容量1個注文コード48348276品番K-1637
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途たわし受け材質本体/ポリプロピレン、吸盤/熱可塑性エラストマー幅(mm)215ベージュグレイ高さ(mm)63質量(g)74奥行(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする