曜日別特売
K-1658 水切りセット M型 岩崎工業 48348407

水切りセット M型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード48348407品番K-1658
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途水切り材質本体・かご/ポリプロピレン幅(mm)290ホワイト高さ(mm)140質量(g)830奥行(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする