岩崎工業
水切りトレー ボトルスタンド付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ベージュグレイ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348459
品番
K-1665
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体/ポリプロピレン、ボトルスタンド/ABS樹脂
幅(mm)
458
色
ホワイト
高さ(mm)
28
質量(g)
410
奥行(mm)
316