岩崎工業
カラードコレクタースリム(M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
トープ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348520
品番
L-1070
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
さまざまなテイストのお部屋になじむベーシックでナチュラルなカラー
用途
ゴミ箱
幅(mm)
145
色
ホワイト
容量(mL)
8500
高さ(mm)
300
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
373
奥行(mm)
290