曜日別特売
B-2895 引き出し用米びつ 岩崎工業 48348635

B-2895 引き出し用米びつ 岩崎工業 48348635
B-2895 引き出し用米びつ 岩崎工業 48348635
B-2895 引き出し用米びつ 岩崎工業 48348635

引き出し用米びつ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
収納量5kg
内容量1個注文コード48348635品番B-2895
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シンクや戸棚が、引出し化してきた事に対応して、引出しでも使える米びつです
シンク引出しの高さの多くは18cmなので、それ以下に入る高さに設計
また、広い引出しの中、どのように配置するかは買ってからでも変更し、フタの開けやすい方向を選べる内フタの付け替えが三方向可能な特徴を持っています
無洗米も計量できる目盛付きの底まですくい易い計量カップが付いています。

用途米びつ収納量5kg容量(mL)6000幅(mm)223奥行(mm)327高さ(mm)146材質本体・外フタ・内フタ・計量カップ/ポリプロピレン質量(g)539
注意
※適応しない引き出しもありますので、お求めの際はサイズをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする