曜日別特売
L ファインガードプロ D17 原田産業 48349755

※着用例

L ファインガードプロ D17 原田産業 48349755
L ファインガードプロ D17 原田産業 48349755
L ファインガードプロ D17 原田産業 48349755
L ファインガードプロ D17 原田産業 48349755
L ファインガードプロ D17 原田産業 48349755

ファインガードプロ D17

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード48349755品番L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.外胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造

用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイトサイズL構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム胸囲(cm)85~110身長(cm)165~180
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする