F1GA240262265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352424

サブ画像08_2000

F1GA240262265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352424
F1GA240262265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352424
F1GA240262265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352424
F1GA240262265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352424
F1GA240262265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352424
F1GA240262265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352424

オールマイティTDⅡ51LBOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
62:レッド×ホワイト
内容量1足注文コード48352424品番F1GA240262265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,468
販売価格(税別)
15,880

オールマイティTDⅡ 51L〈br〉素足感覚で軽やかに弾む。〈br〉MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立〈br〉さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。〈br〉かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、〈br〉柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。〈br〉一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。

用途運輸業・建設業・製造業形状ローカット62:レッド×ホワイト質量(g)約400(26.0cm片方)サイズ(cm)26.5規格JSAA規格機能高反発材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプダイヤル式サイズレンジ24.5~28.0、29.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする