三愛
オールシーズン ノータックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
ブルー
アースグリーン
ウエスト(cm)
85
79
82
85
88
サイズ
85
79
82
85
88
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48356274
品番
JA2505
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
綿100%でストレッチ性を兼ね備えた究極のハイブリッドウェア。伸縮率18%の日本製素材を使用しています。
火を使う現場でも安心の綿100%、作業時のストレスを感じさせないストレッチパンツ。
色
ネイビー
サイズ
85
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
伸縮性(%)
18