曜日別特売
JA234 SSシーズン長袖シャツ 三愛 48356816

 

JA234 SSシーズン長袖シャツ 三愛 48356816
JA234 SSシーズン長袖シャツ 三愛 48356816
JA234 SSシーズン長袖シャツ 三愛 48356816
JA234 SSシーズン長袖シャツ 三愛 48356816
JA234 SSシーズン長袖シャツ 三愛 48356816
JA234 SSシーズン長袖シャツ 三愛 48356816
JA234 SSシーズン長袖シャツ 三愛 48356816

SSシーズン長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバーライト
サイズM
内容量1着注文コード48356816品番JA234
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。

シルバーライトサイズM胸囲(cm)109混率(%)綿100肩幅(cm)47袖丈(cm)59着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする