三愛
SSシーズン半袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
色
ネイビー
ネイビー
ロイヤルブルー
シルバーライト
ペールブラウン
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48356895
品番
JA233
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
109
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76