三愛
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48357875
品番
4300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥11,500
日本製静電気帯電防止素材使用し、軽量でストレッチの効いた防寒商品です。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル60、綿40
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
89