三愛
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
色
ミントグリーン
ネイビー
グレー
ロイヤルブルー
サックス
ミントグリーン
ホワイト
ブラック
ピンク
クリームイエロー
オレンジ
マスタード
エメラルドグリーン
パープル
オートミール
ホワイト×ネイビー
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48358076
品番
8700
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
吸汗・速乾性に優れた肌触りの良い裏綿素材を使ったポロシャツです。
色
ミントグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76