曜日別特売
8700 長袖ポロシャツ 三愛 48358295

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
マスタード
内容量1着注文コード48358295品番8700
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

吸汗・速乾性に優れた肌触りの良い裏綿素材を使ったポロシャツです。

マスタードサイズM胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル50、綿50肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする