曜日別特売
CA-246 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCK 48359668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-246 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCK 48359668
CA-246 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCK 48359668
CA-246 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCK 48359668
CA-246 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCK 48359668
CA-246 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCK 48359668
CA-246 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCK 48359668

IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸アンクル 3足組

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1組(3足)注文コード48359668品番CA-246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。つま先・かかと補強、ズレ軽減のVサポート、かかとしっかりフィット、超抗菌防臭・ニオイ菌99.9%カット、制菌消臭、立体フィット設計の安全靴対応靴下です。
かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。

用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤 他材質ポリエステル・綿・その他カラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸
注意
※・体質により、かゆみ、かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※・混色物は摩擦、汗、雨、洗濯等による色移りにご注意ください。
※・漂白剤(塩素系・酸素系)蛍光増白剤はご使用しないで下さい。
※・口ゴム部分を上にして、日陰で吊り干ししてください。
※・タンブラー乾燥はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 作業靴を履いての構内作業
農・林・水産業

思っていたより少し薄手でしたが、暖かい季節に向かうのでOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする