※サンプル画像
FUKUTOKU(福徳産業)
ウエストバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
カーキ
カーキ
ネイビー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48360176
品番
DJH-0613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
おしゃれのワンポイントになるカラーとスタイル。背面メッシュ仕様。
色
カーキ
質量(g)
200
容量(L)
3
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16×25×7.5