※サンプル画像
FUKUTOKU(福徳産業)
ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48360289
品番
BTB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
すっきりスポーティなロングタイプ。サイドに補助ハンドル付きでタテ向きにも持てる。
色
ネイビー
質量(g)
560
容量(L)
40
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×60×22