※サンプル画像
FUKUTOKU(福徳産業)
ラメ入り腹巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48360377
品番
#1830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
根強い人気のラメ入り腹巻。
材質
アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
144
有効ウエストサイズ(cm)
84~94