※サンプル画像
FUKUTOKU(福徳産業)
純毛腹巻き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48360447
品番
#1833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高級純毛素材で吸湿発熱、暖かさを逃がさない。
色
黒
サイズ
M
質量(g)
175
混率(%)
ウール100
有効ウエストサイズ(cm)
76~84