※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48362547
品番
CDM2F32-350AZ-H7BALS
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
ストローク(mm)
350
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1ヶ
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ有無
オートスイッチ付