佐藤金属興業
SALUS においとりソープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48362556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
手についた臭いをとるためのステンレス製石鹸です。
用途
農作業や魚釣りの後にもオススメです。
洗剤を使わないので環境に優しく経済的です。
ステンレス製で錆びづらく、半永久的に使用できます
【使い方】普通の石鹸の要領で水を流しながら20~30秒ほどソープをこすりあわせるとイオンが発生します。発生したイオンが臭いの分子と結びつき、水と一緒に流されて臭いがとれます。
材質
18-8ステンレス、ABS樹脂
質量(g)
87
サイズ(mm)
107×62×27
繰り返し・詰め替え
対応