曜日別特売
R608C-BLK-S リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ リゲッタ 48362775

R608C-BLK-S リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ リゲッタ 48362775
R608C-BLK-S リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ リゲッタ 48362775
R608C-BLK-S リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ リゲッタ 48362775
R608C-BLK-S リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ リゲッタ 48362775
R608C-BLK-S リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ リゲッタ 48362775

リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
ブラック
内容量1足注文コード48362775品番R608C-BLK-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000

ジップ付で足入れ簡単な大人ショートブーツ。サイドジップで脱ぎ履きしやすいデザインです。細めのデザインで足がスッキリ細く見えます。

材質合成底(ポリウレタン)ブラックサイズS質量(g)335/片足サイズ(cm)22~22.5材質(アッパー)合成皮革ヒール(cm)6足囲19.6cm靴タイプショートブーツストーム(cm)2甲幅(cm)11.8底幅(cm)7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする